- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- エスコ バルブレンチのおすすめ人気ランキング
エスコ バルブレンチのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新97件の「エスコ バルブレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「八角 レンチ」、「ナットレンチ ソケット四角ナット」、「工具 四角 レンチ」などの商品も取り扱っております。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様R型アーム径:60mm。アーム幅:60mm材質アルミニウム青銅全長(mm)550
1個
¥38,400税込¥42,240
翌日出荷
旭金属工業(旧:新日本ツール)四角ラチェットスパナ(両爪)
正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。材質/仕上S45C。表面処理:カチオン電着塗装
エアコンのサービスポート開閉用に。
全長(mm)140サイズ1/4"×3/8"、3/16"×5/16"
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
冷凍空調システムのバルブキー開閉用ラチェットレンチ。1本で4サイズ対応。片面2サイズのリバーシブルタイプ。4サイズバルブキーレンチ(Y60613)のヘビーデューティ仕様。全長が25%大きく、しっかり握れて力が入れやすく、使いやすい。ラチェットは丈夫な歯と大きなギヤを採用したヘビーデューティ仕様で耐久性を向上。
全長(mm)175寸法(inch)四角:3/16・1/4・5/16・3/8アズワン品番64-6755-51
1本
¥7,298税込¥8,028
当日出荷
1本ずつ丁寧に仕上げています。
ピン幅45mm
用途バルブの開栓作業。
4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応
アサダ4サイズバルブキーレンチ
冷凍空調システムのバルブキー開閉用ラチェットレンチ。1本で4サイズ対応。片面2サイズのリバーシブルタイプ。
全長(mm)140寸法(inch)四角:3/16・1/4・5/16・3/8アズワン品番64-6755-49
1本
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
1本ずつ丁寧に仕上げています。
用途バルブの開栓作業。
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1本
¥3,800税込¥4,180
翌日出荷
軸径(Φmm)4.5全長(mm)247質量(g)39軸長(mm)165アズワン品番64-2216-08
1本
¥2,440税込¥2,684
翌日出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
NGK(永木精機)四角ラチェットスパナ
正逆切り替え無しです。片爪タイプです。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
材質特殊鋼表面処理クロムメッキ
エスコ4サイズバルブキーレンチ
材質スチール全長(mm)175サイズ【スクエア】3/16”×1/4”【六角】1/2”×9/16”質量(g)105送り角度(°)5ギア数72刃
1本
¥995税込¥1,095
翌日出荷